「容量(mL)」から絞り込む
エコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
エコノクリーンベッセル(純水洗浄)サンプラテック5日以内出荷
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質PP入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック翌日出荷から翌々日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
フロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
PP広口瓶(中栓なし)サンプラテック翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
PPコックサンプラテック3日以内出荷
材質PP(シール部はPTFE製リングおよびバイトンゴムを使用)適合チューブ内径(Φmm)15~16
PE広口大型瓶サンプラテック6日以内出荷
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン容量(L)20外径×高さH(Φmm×mm)290×445口径(Φmm)96目盛付入数(個)3
ハイパック容器サンプラテック¥21,980~税込¥24,178~
1セット(40個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)115フタ外径(Φmm)125材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)底径(Φmm)115材質(中栓)PE(ポリエチレン)
硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック12日以内出荷
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)エンジ材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
PFA丸底ジャーサンプラテック33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
PFA平底ジャーサンプラテック33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
サンプラ PFAボトルGL45サンプラテック33日以内出荷
GL45タイプのPFAボトル。本体は肉厚成形で強固。強い薬剤でも安心してハンドリングできます!
材質PFA容量(L)1全高(mm)210口内径(Φmm)38口形状GL45胴径(Φmm)97アズワン品番67-2210-63
エコノ滅菌瓶サンプラテック¥12,880~税込¥14,168~
1セット(100本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ローコストの滅菌瓶。
硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック¥9,998税込¥10,998
1セット(100本)
12日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
サンプルボトル(パッキン付)サンプラテック12日以内出荷から15日以内出荷
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
PE沈澱瓶サンプラテック5日以内出荷
石灰水の沈殿瓶に最適なポリ瓶。ひも穴付です。
材質(本体)ポリエチレン容量(L)20材質(コック)ポリプロピレンキャップ広口入数3
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック¥9,998~税込¥10,998~
1セット(24本)ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
PPボトル(広口透明)キャップ付サンプラテック¥18,980~税込¥20,878~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)黒
PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック¥21,980~税込¥24,178~
1ケース(1450mL×50本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)青
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック¥22,980~税込¥25,278~
1ケース(1450mL×50本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)青
PPボトル(広口茶色)キャップ付サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)黒
EOG滅菌瓶サンプラテック3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
クリアー広口ボトルサンプラテック当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
クイックボトル 広口サンプラテック当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
PFAボトル GL45サンプラテック当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA色乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)白口径(mm)38目盛間隔(mL)100
サンプラ(R) PE取手付細口瓶サンプラテック7日以内出荷
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5材質(取手)PP仕様中栓付トラスコ品番557-6253材質PE取手片手
サンプラ(R) PE取手付細口瓶サンプラテック4日以内出荷
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10材質(取手)PP仕様中栓付トラスコ品番557-6261材質PE取手両手
サンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光サンプラテック11日以内出荷
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番836-2223材質PE取手片手
サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶サンプラテック当日出荷
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE取手両手
PE広口下口活栓付瓶サンプラテック当日出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
角瓶C型(広口タイプ)サンプラテック(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~