「容量(mL)」から絞り込む
ベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能
疎水性のPTFE製メンブレン
接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ
50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
ドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,028
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
ドロッパーボトル 4mLThermo Scientific Nalgene¥6,998税込¥7,698
1箱(1ケース×25本)
33日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-39
ドロッパーボトル 8mLThermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-43
ドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene¥6,998~税込¥7,698~
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
ドロッパーボトル 8mLThermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,028
1箱(1ケース×25本)
7日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-37
ドロッパーボトル 4mLThermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,028
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-45
ドロッパーボトル 15mLThermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,028
1箱(1ケース×25本)
6日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌アズワン品番65-5637-38
ドロッパーボトル 15mLThermo Scientific Nalgene¥7,998税込¥8,798
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌アズワン品番65-5637-44
ドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene¥7,998税込¥8,798
1箱(1ケース×25本)
63日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-46
注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,578
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVIキャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5645-72
活栓キャップ 1箱 4個×1包入Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能USPClassVIオートクレーブ可Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5643-42
大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から63日以内出荷
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
点滴ボトル(PPCO) DS2420シリーズThermo Scientific Nalgene¥9,998~税込¥10,998~
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
滅菌溶液の分注に適しているUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能優れた化学薬品耐性
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズThermo Scientific Nalgene¥1,698~税込¥1,868~特価
1箱(1包×12個)
当日出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
アッセンブリー点滴ボトル 2416シリーズThermo Scientific Nalgene¥11,980~税込¥13,178~
1箱(1包×6本)ほか
7日以内出荷
ネオプレンゴム製バルブ付きUSP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性細口ボトルとドロッパーを併せ持つ点滴ボトルキャップは細胞無毒性でない
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズThermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(72個)
3日以内出荷から61日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
広口角型ボトル PPCO 4LThermo Scientific Nalgene4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-57
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~