ネジ口瓶 :「耐圧容器」の検索結果
関連キーワード
パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベル
アズワン品番65-3421-22
1式(6個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。