50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
50~60未満(8)
100~200未満(18)
200~300未満(17)
300~400未満(10)
500~600未満(14)
1000~2000未満(23)
2000~3000未満(11)
3000~4000未満(6)
5000~6000未満(6)
20000~30000未満(5)
容量(mL)をもっと見る
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PP カップ容量(mL)15
1セット(120個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・キャップ・中栓:PE
1個
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
1セット(3個)ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジキャップ、PE中栓付
1セット(50個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
1セット(100個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(120個)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:PP、フタ:PE
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
1セット(50個)ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(mL)135 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.8 上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
1セット(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

容量(mL)10 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.2 上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

容量(mL)20 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.4 上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
1セット(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

容量(mL)5 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.1 上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
1セット(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

容量(mL)75 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.7 上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
1セット(50個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(280個)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)14 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.3 上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
1セット(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

容量(mL)40 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.5 上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(13個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)48 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.6 上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
1セット(50個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)3000 材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン 口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
1セット(22本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR 口内径(Φmm)35.5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
1個
70 税込77
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PP ねじ規格GL-45
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
1個
97 税込107
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
1個
80 税込88
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります