ネジ口瓶 :「採取」の検索結果
関連キーワード
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
1組
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
1組
¥128,800
税込¥141,680
7日以内出荷
ネジ口瓶 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。