ネジ口瓶 :「容器 耐薬」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
50~60未満(6)
100~200未満(13)
200~300未満(11)
500~600未満(10)
1000~2000未満(11)
2000~3000未満(4)
5000~6000未満(3)
10000~20000未満(3)
20000~30000未満(3)
30000~40000未満(3)
容量(mL)をもっと見る
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)121
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ広口
使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコン
耐薬品性に優れています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質PFA(テフロン(R))
キャップ外径(Φmm)40
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質PP
容量(mL)2000
温度(℃)蒸気殺菌:130
耐熱温度(℃)使用可能(常用):110
アズワン品番7-2102-06
胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
¥2,079
税込¥2,287
翌々日出荷
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。