ネジ口瓶 :「300ml 容器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(mL)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(1)
30~40未満(1)
50~60未満(1)
80~90未満(1)
100~200未満(2)
200~300未満(79)
300~400未満(12)
500~600未満(2)
1000~2000未満(1)
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300
アズワン品番61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)110℃
目盛あり
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ広口
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
用途オートクレーブ可
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色白
ねじ口規格(GL)GL-45
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1
2
3
次へ
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。