「容量(mL)」から絞り込む
PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)ほか
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
ガラスジャーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番0837-14-37-01寸法(mm)130×93×121
規格瓶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)22日以内出荷
容量(mL)200TGK品番0323-05-84-24規格13-K胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
薬液びん 活栓付き PP製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓付き PC製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓なし PC製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓なし
広口丸型びん PPTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
大容量のオートクレーブに適しています
広口びんTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
PVC広口びんTGK(東京硝子器械)¥8,898~税込¥9,788~
1袋(28本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
ジャーPFATGK(東京硝子器械)63日以内出荷
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
PFA広口ビットボトルTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~