1,688件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレン アズワン品番67-2480-34
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):26×49×15●容量(mL):14mL●コード番号:550-10 アズワン品番65-9967-66
1ケース(720個)
92,980 税込102,278
9日以内出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-84
1箱(10個)
5,010 税込5,511
翌日出荷

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-60
1箱(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
仕様●適用チューブ内径:8.5mm アズワン品番65-9642-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。
仕様●耐熱:+200℃ アズワン品番65-9641-74
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

グローバルサイエンス5連日立用サンプルカップ 600個
5連結サンプルカップ。1度に5個のサンプルカップをラックに立てられ作業効率が上がります。適合キャップ:16Φ用キャップ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用 アズワン品番67-2189-87
1箱(600個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

幅広い用途でご使用いただけるマルチタイプのボトルです。
仕様●材質:PE(ボトル)●サイズ:胴径/50mm、高さ/140mm、口内径/17.5mm●本体のみ アズワン品番67-2983-01
1本
69 税込76
10日以内出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-14
1個
215 税込237
翌日出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:30mL●目盛:5mL●入数:1ケース(300本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-30
1ケース(300本)
35,980 税込39,578
48日以内出荷

1/4-28UNFオスネジ付きです。オールPFA製で耐熱+260℃。
仕様●適用チューブ外径:1/16"●緑色 アズワン品番65-9641-96
1袋(5個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-36
1セット(10個)
5,560 税込6,116
翌日出荷

仕様●色:茶●容量(mL):250●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):70×143●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-250T アズワン品番65-8683-97
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-68
1ケース(20本)
59,980 税込65,978
48日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース
サンケースC120・C150-3用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):90×6 アズワン品番65-9399-38
1箱(400個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

仕様●色・形状:茶・丸底●径×高さ mm:10×50●容量 mL:1.5●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-10B アズワン品番65-8671-63
1ケース(100本)
8,398 税込9,238
欠品中

サンコー(三甲)サンケース
サンケースC100用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11 アズワン品番65-9399-36
1箱(1200個)
78,980 税込86,878
6日以内出荷

1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●適用チューブ外径:1/4" アズワン品番65-9642-03
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-75
1ケース(36本)
77,980 税込85,778
43日以内出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-69
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-24
1セット(10個)
2,440 税込2,684
翌日出荷

仕様●mL用:1.0mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-08C アズワン品番65-8671-64
1ケース(100個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-02
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-45
1ケース(160本)
29,980 税込32,978
63日以内出荷

。容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/83mm、胴幅/146mm、高さ/227mm、口内径/31mm アズワン品番67-2983-15
1本
439 税込483
13日以内出荷

。透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式 アズワン品番65-9260-89
1セット(6個)
4,750 税込5,225
翌日出荷

。大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
1袋(5本)
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/100.5mm、高さ/188mm、口内径/44mm アズワン品番67-2982-91
1本
209 税込230
翌々日出荷

日本理化学器械(NRK)試料瓶 D型 555シリーズ
。白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:95×180×60●容量:900mL●ケース入数:20 アズワン品番67-2385-50
1ケース(20本)
8,198 税込9,018
10日以内出荷

。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-92
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-80
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース
1箱(200個)ほか
19,880 税込21,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-34
1セット(10個)
4,770 税込5,247
翌日出荷

。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-28
1セット(10個)
3,080 税込3,388
翌日出荷

。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-17
1セット(10個)
1,670 税込1,837
翌日出荷

。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-15
1セット(10個)
1,490 税込1,639
翌日出荷

。遮光性に優れています。
仕様●容量(L):1●胴径(mm):100●高さ(mm):188●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:93.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-07
1個
540 税込594
当日出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-83
1個
725 税込798
翌日出荷

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります