1,695件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/無色、キャップ/白 容量(mL)5、(耐冷凍)3 高さ(mm)45 肉厚(mm)1 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)8 底形状平底 口形状ねじ口 アズワン品番62-9980-06
1箱(100組)
22,980 税込25,278
15日以内出荷

遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。
材質HDPE
1袋(50個)
9,290 税込10,219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 規格(フタ)GL-80 耐熱温度(℃)140 キャップ色 色(本体)透明
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP 透明 容量(mL)4 外径(Φmm)15 アズワン品番3-3640-08
1箱(100本)
15,980 税込17,578
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
使用温度範囲(℃)0~75
1ケース(200本)
49,980 税込54,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1ケース(200本)
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE 耐用温度(℃)-100~100
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 規格(フタ)GL-80 耐熱温度(℃)140 キャップ色
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水質検査用の滅菌済採水瓶です。 コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 透明
1箱(30本)
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水質検査用の滅菌済採水瓶です。 コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 遮光
1箱(130本)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP 穴径(Φmm)タグ用11.35 容量(L)4 口径(Φmm)27 フタ外径(Φmm)41.35 寸法(Φ×mm)150×340 アズワン品番4-4467-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

天然繊維で柔らかく水はねしにくいです。
材質(グリップ)木、(ブラシ)パキン 寸法(mm)50×200×50 質量(g)155 アズワン品番4-4280-02
1個
829 税込912
当日出荷

見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリカーボネート 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)130 アズワン品番4-3533-01
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリエーテルサルホン 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)180 アズワン品番4-3532-01
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

大容量のバキュームボトルです。
材質PP 容量(L)4 外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ) アズワン品番4-3531-01
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

Kartell(カルテル)角型びん
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック(2袋×5個)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)
RoHS
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PE
1個
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用 容量(L)3.5 番号コード:017390-3500 アズワン品番64-8272-62
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93(1個当たり) 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-93 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約29.5(1個当たり) 胴径(Φmm)61 アズワン品番64-7860-90 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約17(1個当たり) 胴径(Φmm)46 アズワン品番64-7860-89 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
945 税込1,040
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約8.6(1個当たり) 胴径(Φmm)40 アズワン品番64-7860-88 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
925 税込1,018
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約7.5(1個当たり) 胴径(Φmm)33 アズワン品番64-7860-87 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
770 税込847
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-83 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
460 税込506
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約29.5 胴径(Φmm)61 アズワン品番64-7860-80 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
205 税込226
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約17 胴径(Φmm)46 アズワン品番64-7860-79 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
135 税込149
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約8.6 胴径(Φmm)40 アズワン品番64-7860-78 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
135 税込149
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約7.5 胴径(Φmm)33 アズワン品番64-7860-77 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
110 税込121
翌日出荷

材質ポリエチレン 容量(L)5 内径(Φmm)85 胴径(Φmm)170
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

材質ポリエチレン 容量(L)1 内径(Φmm)44 胴径(Φmm)100
1個
540 税込594
翌日出荷

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります