18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1箱(48個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ 仕様キャップ付き
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン)
乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途保存容器として。 色(本体)クリア 材質ソーダガラス 色(フタ) 材質(フタ)ブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 包装個別包装 ねじ規格GL45 ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180 仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)70
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USP Class VI。キャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
1箱(1包×12個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE 寸法(mm)Φ67×83 容量(mL)160 目盛(mL)20~120(20刻み) アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
12,200 税込13,420
翌々日出荷

1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。
仕様●適用チューブ内径:6.5mm アズワン品番65-9642-04
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
1ケース(100個)ほか
15,400 税込16,940
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120 仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定) 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)0.06
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。
仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験 トラスコ品番859-0206 質量(g)14
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1個(1000本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(300mL×10本)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります