商品豆知識
TB170用 オフィスドックです。TB170本体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、ディスプレイポート、HDMI、VGA、232C x 2 。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
BluetoothBluetooth(R) 4.1
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
BluetoothBluetooth(R) 4.1
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
アズワン品番64-1136-94
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。