1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 質量(g)295(バッテリ含む) 電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能IP67 落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く) バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間)満充電まで約4.5 動作時間19時間以上 振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OSAndroid 12 言語表示多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済 Bluetooth5 インジケータLED, バイブレーター, スピーカー キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~60 USBタイプUSB 2.0, タイプC GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと) オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷