5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上 付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接) ホワイト 質量(g)約60 出力Bluetooth Power Class2 角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個 消費電流(mA)500未満(充電時) 通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1 バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh) 読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁) 保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能 視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9° 焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離) キー方式2キ-: トリガ、ファンクション 保存温度範囲(℃)-20~60 LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青) 画素数【読取】30万画素 動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結) 通信距離(m)約10 動作温度範囲(℃)-10~50 給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル) 読取方式VGACMOSエリアセンサ 最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合 動作電圧(V)4.5~5.5(充電) 落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結) 対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HID USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM(システム)】2Mbyte+32KByte、【FROM(アプリケーション)】1Mbyte、【SRAM】16Mbyte、【FROM(ストレージ)】128Mbyte、【表示文字種】JIS 第一水準/第二水準・ANK、【バイブレーター】振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、【サイドタッチセンサー】スキャン用:1個、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【最小PCS値】0.2以上 付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能【耐静電気(直接放電)】非破壊:±15kV/非誤動作:±8kV ブラック 質量(g)約120(主電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×136×31.3 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF 光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個 消費電流(mA)500未満(充電時) バッテリーリチウムイオン 1100mAh(Typ.) 読取[バーコード]UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、[バーコード]MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Postal/Code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R≧20mm(UPC 0.33mm 12桁)、R≧16mm(NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁) ディスプレイTFTカラー液晶ディスプレイ(128×160ドット) 保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音音量調整(3段階)可能・音程調整可能 動作温湿度範囲-10~50℃/20~85%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結) 使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下 LED【表示】赤緑 1箇所/青1箇所 画素数【読取】30万画素 キー数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 表示可能フォントサイズ12ドットフォント・16ドットフォント・24ドットフォント バックライト白色LED、輝度調整可能 BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID 給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 読取方式CMOSエリアセンサ 最小分解能0.1mm(Code 39) 動作電圧(V)4.5~5.5(充電) 落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 LAN【無線】仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷

高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kV ブラック 質量(g)約287バッテリを含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6) 保護等級IP65相当 連続使用時間(時間)【電池動作】約20 光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオード インターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh) 読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応) 保証期間1 年間 ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種 視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° 動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし 保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露) 焦点距離(mm)198 LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED 画素数【読取】1280×800(約100万画素) BluetoothBluetooth(R)5.1 読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15 読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒) 最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) 動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ) 落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ハンディターミナルH-35 専用の充電クレードルです。
ブラック 質量(g)約170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×73 保護等級規定なし 保証期間1 年間 動作温湿度範囲0~50℃/湿度規定なし 保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露) LED【インジケーター】電源LED
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ハンディターミナルH-35 専用の4300mAHバッテリです。
ブラック 質量(g)約85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×72×7.6 保護等級規定なし 保証期間対象外※初期不良は1か月間対応 動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし 保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷