絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス
  • unitech(4)
  • OPTICON(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルターミナル :「OCR」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35)オプトエレクトロニクス
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kVブラック質量(g)約287バッテリを含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6)保護等級IP65相当連続使用時間(時間)【電池動作】約20光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオードインターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh)読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応)保証期間1 年間ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)焦点距離(mm)198LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED画素数【読取】1280×800(約100万画素)BluetoothBluetooth(R)5.1読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ)落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
crc特集
おすすめ人気ランキング
モバイルターミナル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら