高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm
色ブラック
質量(g)約287 バッテリを含む
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6
出力(画像)規定なし
連続使用時間(時間)(電池動作)約20
保存温度(℃)-40~70
光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード)
速度(画像取得)120fps
電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh
保証期間1 年間
視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°
使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア
防塵・防滴IP65相当
使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ)
動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし
フォーカス(距離)198mm
画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素)
強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000
インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下
耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電)
消費電流規定なし
BluetoothBluetooth(R)5.1
インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED
最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。