ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
RP902/RP902 MFi/MS920用予備バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。
仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート
付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ
質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)
外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)
センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー
対応Googleサービス
インターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応
バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)
ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス
保証期間1年
対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)3.5
動作時間最大12時間
動作温度(℃)‐20~55
OSAndroid 13
保管温度(℃)‐30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)
BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)
カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート
落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)
湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)
GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W250、BT-A500
バッテリー容量(Ah)3250
バッテリー電圧(V)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
EA660用 ガラススクリーンプロテクタです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
EA520用シングルスロット充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。
4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。
5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。
一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。
IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。
性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67
質量(g)277(バッテリー含む)
対応OSAndroid13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159
連続使用時間(時間)12
メモリー(RAM/ROB)4/64GB
読取1次元 / 2次元
使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth5.2
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート
無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
HT330用 ガラススクリーンプロテクタです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
PA768用 9H ガラススクリーンプロテクタです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ)です。TB170本体は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン
セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル
寸法(mm)167×75.5×17
質量(g)270(標準バッテリ搭載時)
規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)
バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)
湿度範囲5~95
使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)
バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
言語表示多言語対応
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS/AER
バッテリー稼動時間最長16
タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能
インジケータLED/スピーカ/バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20~55
対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8
タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8
メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)
周波数(MHz)902~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
金属用 UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:60×25
タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6
メモリー再プログラム可能リ: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22
タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3
メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)236.3×236.3×20.5
種類RFID:UHF
周波数範囲(MHz)902~928
防塵防水性能IP65
コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)
RoHS指令(10物質対応)対応
位置底部
インピーダンス(Ω)50
利得(dB)8.2i
偏波右円偏波
動作温度範囲(℃)-40~85
VSWR1.5 以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。
iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。
免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。
満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ
質量(g)106(バッテリ含まず)
長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28
バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)
周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時
防塵防水性能IP65
落下距離(m)1.2
アンテナUHF 直線偏波(水平)
スクリーン0.96インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電
Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))
インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン
USBタイプタイプC
電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)
対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
富士通/FUJITSU KD54004-L654(0644660) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
パナソニック/Panasonic JT-H200BT-20 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート
インターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)
商品タイプハンディターミナル
対応OSAndroid 11
使用CPUオクタコア 2GHz CPU
メモリー4 GB RAM / 64 GB Flash
言語表示日本語を含む多言語
対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード
画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶
タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応
ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン
キーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー
カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)
インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーション
BluetoothVer.5
GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo
センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー
寸法(mm)151.1×76.8×13.7
質量(g)242(バッテリー含む)
落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)
防塵防水性能IP67
動作温度範囲(℃)-20~60
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)
使用環境温度(℃)0~45(充電時)
相対湿度(%RH)95(結露無き事)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)4100
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)
充電時間(時間)約3(満充電)
バッテリー稼動時間最長15時間
対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)
仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
1枚
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
UF-3000用ハンドリーダーグリップです。
用途感熱タイプ
寸法(mm)ハンドリーダーグリップ:53×142×73(オプション)
1枚
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB840 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
ウェルキャット/welcat HBC-51 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B60 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル
長さ(mm)105
幅(mm)42.5
色白
高さ(mm)21.5
質量(g)70
規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz
電源USB給電
対応OSWindows、Android、iOS
インターフェースBluetooth
バッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリ
メモリー2MB
防塵・防滴IP55
耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下
周波数(MHz)13.56
BluetoothClass 2、V2.1+EDR
通信距離(m)最大10
商品タイプワイヤレス
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
デンソー/DENSO BT-20L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BHT-1300シリーズ、BHT-600シリーズ、BHT-800シリーズ、BHT-300シリーズ、BHT-600B、BHT-600Q、BHT-605QLWB、BHT-800B、BHT-800Q
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.7
バッテリー電圧(V)3.7
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
デンソー/DENSO B50-N(496466-0330) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB
バッテリー容量(Ah)1100
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種BT-910、BT-951B、BT-951W
バッテリー容量(Ah)1000
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
PA768 モバイルターミナル用の 4スロットバッテリ充電器です。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
EA660用 シングルスロットイーサネット充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-PB2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BT-PR2 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
CASIO/カシオ HA-C21BAT バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DT-10M50、DTX7 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2300
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
シチズン/CITIZEN CMP-BA30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合CMP-30 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
フルノシステムズ NMP-95 バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)2.4
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種KT-1、KT-2、DX-360、GT-10、GT-11、GT-30、GT-31
バッテリー容量(Ah)2200
バッテリー電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
EA660用ブートケース(保護カバー)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-LA6FRMDGは、ロングレンジバーコード読み取り仕様のエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。