NEC EF-3683F(PW-WT24-01) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
東芝テック/東芝TEC Ni-MH-T バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
パナソニック/Panasonic JT-H340BT-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。
2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。
CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。
デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。
USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。
最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)195×72×34
質量(g)395(バッテリ重量含む)
センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー
メモリー4GB RAM/64GB Flash
相対湿度5%~95%(結露無いこと)
防塵防水性能IIP67およびIP65
保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)
充電時間(時間)約5(満充電まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)
動作温度範囲(℃)-20~50
商品タイプモバイルコンピュータ
落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)
仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート
電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)
温度範囲(℃)充電:0~45
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10、GMS 認定済み
ワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)
言語表示日本語を含む多言語
タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)
対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
I/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
HT730用オプションバンパーパッケージキットです。標準ボディ用(ロングレンジモデルには適合しません。)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
STANDARD/スタンダードFNB-V87LIバッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
タブレットPC,モバイルコンピュータ用スタイラスペンです。
静電容量方式タッチパネルに対応。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
EA520用ガラススクリーンプロテクター10枚セット販売品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
EA520用の後付けガングリップです。
バーコード読み取りの回数の多い作業環境にお勧めです
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
EA520用USBシングルスロット充電クレードルです。
本体付属のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個)
RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
コネクタN ジャック、位置:底部
インピーダンス(Ω)50
寸法(mm)260×260×44
防塵防水性能IP66
動作温度範囲(℃)-40~85
偏波右円偏波
周波数範囲(MHz)902-928
VSWR1.5以下
利得(dB)9i
仕様RFID:UHF
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本)
N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
ケーブル長(m)10
適合ANP-300-RS804用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
HT730用の後付けガングリップです。
バーコード読み取りの回数の多い作業環境にお勧めです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合HT730
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ
仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載
性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)
質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7
保護等級IP54相当
光源LED(赤色)
通信方式ミラーサブキャリア、FM0
インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ
バッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
読取距離:約2m、速度:約500枚/秒
本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))
動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
送信出力0.5mw~最大157mw
EMC規格VCCI Class A
送信周波数(MHz)916.8~923.2
バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上
変調方式PR-ASK
出力調整24段階
最小分解能0.33mm
1枚
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ
仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載
性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)
質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7
保護等級IP54相当
光源LED(赤色)
通信方式ミラーサブキャリア、FM0
インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ
バッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
読取距離:約9m、速度:約800枚/秒
本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))
動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)
EMC規格VCCI Class A
送信周波数(MHz)916.8~920.8
バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上
変調方式PR-ASK
出力調整35段階
最小分解能0.33mm
1枚
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ
1枚
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
アンテナUF-2110-AM-Rです。
アンテナケーブル1.5mが付属しています。
新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい、そんなニーズに応えたのが東芝テックの据置型RFIDリーダーライターUF-2140(別売)です。
使い方も、書き方もスペースに合わせて自在に対応。
製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。
RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。
隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。
店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。
レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。
物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。
店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在!
免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ(別売り)。
設置しやすいコンパクトな設計
リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。
デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。
また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。
優れた拡張性
センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。
また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
用途感熱タイプ
1枚
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい
そんなニーズに応えたのが、東芝テックの据置型RFIDリーダライタUF-2140です。
使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。
RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。
隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。
店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。
レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。
物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。
店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在!
免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ。
設置しやすいコンパクトな設計
リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。
デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。
また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。
優れた拡張性
センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。
また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
用途感熱タイプ
1枚
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
WD200用のネックホルダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合WD200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
WD200およびWD200Plus 用のリストホルダーです。ワンタッチで、WD200/WD200Plusとの脱着が可能です。交換可能パッド付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合WD200 / WD200Plus
セット内容交換パット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)195×72×34
質量(g)395(バッテリ重量含む)
電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)
温度範囲(℃)充電:0~45
センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー
メモリー4GB RAM/64GB Flash
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
相対湿度5%~95%(結露無いこと)
ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
防塵防水性能IIP67およびIP65
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)
充電時間(時間)約5(満充電まで)
OSAndroid 10、GMS 認定済み
ワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)
言語表示日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark
タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
動作温度範囲(℃)-20~50
カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き
商品タイプモバイルコンピュータ
落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)
対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応
仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル
長さ(mm)139.5
幅(mm)71
色黒
高さ(mm)15
質量(g)約200
種類CMOSイメージャ(2次元)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1
入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー
センサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ
分解能3mil(Code39)
保護等級IP65
分解能(mm)3mil(Code39)
インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)
バッテリーリチウムイオン充電池
メモリーROM:32GB、RAM:3GB
動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)3
使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz
保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)
画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶
OSAndroid(TM) 8.1
インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネル
BluetoothVer4.2 Class2(10m)
インジケータLED, バイブレーション
音声スピーカー、レシーバー、マイク
対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite
商品タイプハンディターミナル
読取方式CMOSイメージャ(2次元)
対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)
落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ブルーバード/BLUEBIRD BAT-HM40_E-BM バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
PANASONIC/パナソニック EK-P50184AA バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が純正比130%となります。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-V92LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ディジ・テック/DIGI-TEK DOP-102 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。