イーソル PS-8021L用 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
205367G用アンテナケーブル(3m)です。(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
ケーブル長(m)(アンテナ)3
対応機種RS200
アズワン品番64-1136-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
RS200 PC ベースは、IoTアプリケーション用の2アンテナポートを持つRFID UHF固定リーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。
・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。
・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。
・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。
・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。
・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。
アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。
大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。
さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。
1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。
2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ
タブレット2台の重さに耐える安定した土台
360度回転する取り外し可能なホルダー
高さ・向きの細かい調整が可能なアーム
様々なデバイスに対応するホルダーサイズ
色ブラック
耐荷重(kg)約1.5(各アーム)
本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150
適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
PA760用標準型予備バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
バッテリー容量(Ah)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ICOM/アイコム BP-233 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-200 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
東芝テック HTLBT-90B バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
シャープ/SHARP RW-BT30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
シャープ/SHARP RZ-1BT10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
NEC EF-3673S(PW-HT24-11) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
CASIO(カシオ) HA-F21LBAT バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
CASIO/カシオ DT-9023LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
CANON/キヤノン HB-201(1178A015) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。
液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。
米国軍用規格810G準拠。
高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。
IP65準拠の防塵・防滴性能。
バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。
Wi-Fi/Bluetooth搭載。
GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。
1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)
商品タイプタブレット
仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)
付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)
色ブラック
質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む
外形寸法(mm)220×147×20.9
規格通常3.8V、6200mAh
出力5V/2A
入力AC100~240V(50~60Hz)
センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度
保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠
液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9
インターフェースmicro USB
バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池
メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC
輝度450nits
ディスプレイGorillaGlass3
解像度1280×800ピクセル
使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad
保存温度範囲(℃)-20~65
動作湿度(%)5~95(非結露)
充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)
OSAndroid 7.0 GMS準拠
オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)
強度(落下耐久性)1.2m
特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio
無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)
動作温度範囲(℃)-10~55
USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible
カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
幅(mm)63.7
色白
高さ(mm)9.7
質量(g)約75(電池含む)
規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)
適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
読取(mm)約1000
インターフェースMFi on Lightning
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
送信出力250(特定小電力)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)
周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回
商品タイプスマートフォン装着型
読取方式レーザー
ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです。
ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます。
ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています。
ユニテック/unitec 1400-900012G バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合PA500、PA500II、PA520シリーズ など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ 7.2 NICKEL-CADMIUM バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合CP150、CP200、PR4 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ BTRY-MC55EAB00 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合Mc55、MC65 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB111 バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が600mAhとなります。
適合C111 VHF、C311 1.2GHz、C411 UHF、C120 VHF、C420 UHF など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
エナックス/ENAX Y00-00671B バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)80000
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
アルフ/ALF ALF-BT200 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合ARK-950-LB など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド KNB-81L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TPZ-D510 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
信和ユニテック ZG82型 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合SHA405RGCT、SHA505RGCT、SHA405RFT、SHA505RFT、SHA605RFT、SH501RCT など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)7.5
バッテリー容量(mAh)1500
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-21 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-41 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-58LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VX-5 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
SEWOO LK-PB41 バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)4400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-61 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VLM-300M など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
セイコーインスツル/SII BP-L0720-A1-E バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DPU-S445、DPU-S245 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2000
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
BROTHER/ブラザー BW-105 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合MW-140BT など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2500
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-64 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-S17、S47、S57用 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド UPB-5N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合UBZ-LM20、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UTB-10、UBZ-LA7、UBZ-LF9、UBZ-LF11、UBZ-LG9、UBZ-LG11、UBZ-LH9、UBZ-LH11、UBZ-LH20、UBZ-LJ20、UBZ-LK20 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-18 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-78 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-42L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-F7 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2000
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-198 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-T81 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。