ハンディターミナル :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光) 寸法(mm)36.9×95.9×21.1 質量(g)63 角度(°)(スキュー/ピッチ)±55 センサーCMOS センサー、752×480ピクセル 照準レーザダイオード 650nm 消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70 照明赤色 LED 625nm±10nm バッテリー充電型 Li-ion バッテリ メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM コントラスト比(印刷)≧20% ディスプレイ1インチOLED(有機EL) 寿命(スイッチ)100万回 保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間 動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン) 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード 許容相対湿度(%)95(露無いこと) バッテリー容量(mAh)680 OS独自OS、 Windowsホストと接続可能 耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ) キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)【DC】3~5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります