ハンディターミナル :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート
その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用
サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)
質量(g)123 (バッテリ込み)
温度範囲(℃)【充電】0から 45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9
センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー
対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語
メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM
相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP68
使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz
保存温度範囲(℃)-20 から 70
ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)
BluetoothBluetooth(R) 5
インジケータLED / スピーカー / バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20 から 50
パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート
カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き
落下耐久(m)1.5
GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou
USBUSB タイプ-C / ポゴピン
LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディターミナル
- スマートフォン型端末
- タブレット型端末
- RFID関連商品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。