ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
269件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐ使えるアプリ付バーコードハンディターミナル BHT-S30シリーズ ウェルコムデザインすぐ使えるアプリ付バーコードハンディターミナル BHT-S30シリーズウェルコムデザイン
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
バーコードハンディターミナル、電池別売。
通信ユニット RS232C ウェルコムデザイン通信ユニット RS232Cウェルコムデザイン
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
通信ユニット RS232C ACアダプタ別売。
通信ユニット LAN ウェルコムデザイン通信ユニット LANウェルコムデザイン
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
通信ユニット LAN ACアダプタ別売。
本体4連充電器 ウェルコムデザイン本体4連充電器ウェルコムデザイン
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
本体4連充電器 ACアダプタ別売。
バッテリ4連充電器 ウェルコムデザインバッテリ4連充電器ウェルコムデザイン
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
バッテリ4連充電器 ACアダプタ別売。
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC EK-P50184AA ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC EK-P50184AA ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
PANASONIC/パナソニック EK-P50184AA バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が純正比130%となります。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD FNB-V92LI ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD FNB-V92LI ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-V92LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ディジ・テック DOP-102 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ディジ・テック DOP-102 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
ディジ・テック/DIGI-TEK DOP-102 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICONOPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キットOPTICON
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナルハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能液晶表示のバーコード読取対応OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能無線LAN、Bluetooth標準搭載置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOMキーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー イーソル PS-8021L用※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー イーソル PS-8021L用※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
イーソル PS-8021L用 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD FNB-200 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD FNB-200 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-200 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック HTLBT-100 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック HTLBT-100 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
東芝テック HTLBT-100 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック HTLBT-90B ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック HTLBT-90B ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
東芝テック HTLBT-90B バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RW-BT30 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RW-BT30 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
シャープ/SHARP RW-BT30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-1BT10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-1BT10 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
シャープ/SHARP RZ-1BT10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3673S(PW-HT24-11) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3673S(PW-HT24-11) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
NEC EF-3673S(PW-HT24-11) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-F21LBAT ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-F21LBAT ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
CASIO(カシオ) HA-F21LBAT バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO DT-9023LI ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO DT-9023LI ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
CASIO/カシオ DT-9023LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HB-201(1178A015) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HB-201(1178A015) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
CANON/キヤノン HB-201(1178A015) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ユニテック 1400-900012G ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ユニテック 1400-900012G ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ユニテック/unitec 1400-900012G バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合PA500、PA500II、PA520シリーズ などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2200サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA 7.2 NICKEL-CADMIUM ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA 7.2 NICKEL-CADMIUM ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ 7.2 NICKEL-CADMIUM バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合CP150、CP200、PR4 などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1200サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA BTRY-MC55EAB00 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー MOTOROLA BTRY-MC55EAB00 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ BTRY-MC55EAB00 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合Mc55、MC65 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD CNB111 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD CNB111 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB111 バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が600mAhとなります。適合C111 VHF、C311 1.2GHz、C411 UHF、C120 VHF、C420 UHF などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)9.6バッテリー容量(mAh)600サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー エナックス Y00-00671B ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー エナックス Y00-00671B ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
エナックス/ENAX Y00-00671B バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)80000サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルフ ALF-BT200 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルフ ALF-BT200 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
アルフ/ALF ALF-BT200 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合ARK-950-LB などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD KNB-81L ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD KNB-81L ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド KNB-81L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TPZ-D510 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2200サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 信和ユニテック ZG82型 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 信和ユニテック ZG82型 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
信和ユニテック ZG82型 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合SHA405RGCT、SHA505RGCT、SHA405RFT、SHA505RFT、SHA605RFT、SH501RCT などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)7.5バッテリー容量(mAh)1500サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-21 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-21 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-21 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-41 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)4.8バッテリー容量(mAh)600サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-58LI ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-58LI ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-58LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VX-5 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1100サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー SEWOO LK-PB41 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー SEWOO LK-PB41 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
SEWOO LK-PB41 バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4400サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-61 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-61 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-61 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VLM-300M などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1100サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
セイコーインスツル/SII BP-L0720-A1-E バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DPU-S445、DPU-S245 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー BROTHER BW-105 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー BROTHER BW-105 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
BROTHER/ブラザー BW-105 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合MW-140BT などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-64 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-64 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-64 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-S17、S47、S57用 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1600サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD UPB-5N ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD UPB-5N ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド UPB-5N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合UBZ-LM20、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UTB-10、UBZ-LA7、UBZ-LF9、UBZ-LF11、UBZ-LG9、UBZ-LG11、UBZ-LH9、UBZ-LH11、UBZ-LH20、UBZ-LJ20、UBZ-LK20 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-18 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-18 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-18 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-78 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1100サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-42L ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー KENWOOD PB-42L ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-42L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-F7 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-198 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-198 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-198 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-T81 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)4.8バッテリー容量(mAh)700サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 SBR-19LI ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 SBR-19LI ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU SBR-19LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合GDR4200 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2200サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-2 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 FNB-2 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
八重洲無線/YAESU FNB-2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-208 などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)450サービス分類リサイクル・リビルト

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディターミナル