ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。 同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。 バーコードが狙い易い十字の照準です。 出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。 照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。 充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。 マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63角度(°)(スキュー/ピッチ)±55センサーCMOS センサー、752×480ピクセル照準レーザダイオード 650nm消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70照明赤色 LED 625nm±10nmバッテリー充電型 Li-ion バッテリメモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROMコントラスト比(印刷)≧20%ディスプレイ1インチOLED(有機EL)寿命(スイッチ)100万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード許容相対湿度(%)95(露無いこと)バッテリー容量(mAh)680OS独自OS、 Windowsホストと接続可能耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)【DC】3~5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
  • ハンディターミナル付属品 アスタリスク

    ハンディターミナル付属品

    アスタリスク
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
  • NFCリーダー ジーエルソリューションズ

    NFCリーダー

    ジーエルソリューションズ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
  • ハンディターミナル付属品 アスタリスク

    ハンディターミナル付属品

    アスタリスク
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
  • HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

    unitech
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
  • ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット) アスタリスク

    ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)

    アスタリスク
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    当日出荷
    AsReader Android専用OTGケーブル
    用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
  • ハンディターミナル付属品 アスタリスク

    ハンディターミナル付属品

    アスタリスク
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との充電パーツ
  • EA520用予備バッテリ unitech

    EA520用予備バッテリ

    unitech
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    EA520用予備バッテリです。(3.8V 4150mAh)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)4150
  • EA660  6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech

    EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付

    unitech
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属) unitech

    PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)

    unitech
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)です。以下のモデルに対応しています。PA768/EA660/EA530。画像のEA530本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考PA /EAシリーズ用背面ハンドストラップ (固定アーム付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530 UHF 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付 unitech

    EA530 UHF 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付

    unitech
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル UHF-RFiDリーダー付きWi-Fi専用モデルです。本体背面に特定小電力対応RFIDリーダーを搭載しています。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 モデル
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 UHF, 特定小電力RF-ID,2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660用 ガングリップ unitech

    EA660用 ガングリップ

    unitech
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    EA660用の後付けガングリップです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660  6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Android搭載 ハンディターミナル Newland

    Android搭載 ハンディターミナル

    Newland
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
    用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
  • HT330用 標準ガングリップ unitech

    HT330用 標準ガングリップ

    unitech
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    HT330用 ガングリップです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ブートカバー取付無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT330用 ガラススクリーンプロテクター unitech

    HT330用 ガラススクリーンプロテクター

    unitech
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HT330用 ガラススクリーンプロテクタです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリ ウェルコムデザイン

    バッテリ

    ウェルコムデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    BHT-S30-Bw用のバッテリです
    バッテリーリチウムイオン電池
  • TB170用  キックスタンド unitech

    TB170用 キックスタンド

    unitech
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    TB170用 キックスタンドです。TB170の固定スタンドおよび、持ち運び時のハンドルとしても使用できます。TB170本体は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ) unitech

    TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ)

    unitech
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ)です。TB170本体は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitech

    RP902 MFi Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター

    unitech
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)106(バッテリ含まず)長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時防塵防水性能IP65落下距離(m)1.2アンテナUHF 直線偏波(水平)スクリーン0.96インチRoHS指令(10物質対応)対応耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーンUSBタイプタイプC電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)対応ソフトウェアiOS 用SDK
  • EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitech

    EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル

    unitech
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポートインターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)商品タイプハンディターミナル対応OSAndroid 11使用CPUオクタコア 2GHz CPUメモリー4 GB RAM / 64 GB Flash言語表示日本語を含む多言語対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタンキーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキーカメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーションBluetoothVer.5GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileoセンサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー寸法(mm)151.1×76.8×13.7質量(g)242(バッテリー含む)落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)防塵防水性能IP67動作温度範囲(℃)-20~60保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)使用環境温度(℃)0~45(充電時)相対湿度(%RH)95(結露無き事)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)4100バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)充電時間(時間)約3(満充電)バッテリー稼動時間最長15時間対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
  • HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル unitech

    HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル

    unitech
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730Plus 数字 (29キー)モデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと大型の数字キーを採用、片手での操作も容易で工場内の現場にもご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト2.4m (バンパー装着時)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大34時間の連続使用を実現しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。軍手を装着しながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ハンドストラップ、バッテリ付連続使用時間(時間)最大34バッテリー容量(mAh)6700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70寸法(mm)60.3×105.5容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • TB170用 オフィスドック unitech

    TB170用 オフィスドック

    unitech
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    TB170/TB170Plus シリーズ用 オフィスドックです。タブレット体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、HDMI、VGA、232Cポート x 2。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80寸法(mm)72.3×141取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • RP902/RP902 MFi/MS920用バッテリ unitech

    RP902/RP902 MFi/MS920用バッテリ

    unitech
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RP902/RP902 MFi/MS920用予備バッテリです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA768用 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ、電源コード別売 unitech

    PA768用 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ、電源コード別売

    unitech
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    PA768 モバイルターミナル用の 4スロットバッテリ充電器です。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660用 ガラススクリーンプロテクター unitech

    EA660用 ガラススクリーンプロテクター

    unitech
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    EA660用 ガラススクリーンプロテクタです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530/EA660用 1スロット充電クレードル unitech

    EA530/EA660用 1スロット充電クレードル

    unitech
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    EA530/EA660共用のシングルスロット充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland

    Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

    Newland
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
  • 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム

    5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付

    エフケイシステム
    34,980税込38,478
    1セット
    7日以内出荷
    専用クレードル付き
    ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
  • PA768用 9H ガラススクリーンプロテクタ unitech

    PA768用 9H ガラススクリーンプロテクタ

    unitech
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PA768用 9H ガラススクリーンプロテクタです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA768用 標準ガングリップ unitech

    PA768用 標準ガングリップ

    unitech
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    PA768用 標準ガングリップです。PA768下部のバンパーを取り外して装着します。ハンドストラップ付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • クレードル・充電器用 電源コード unitech

    クレードル・充電器用 電源コード

    unitech
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    クレードル・充電器用 電源コードです。電源コード (1010-600382G-3P) 別売りのモデルに必要となります。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用  ショルダーストラップ unitech

    TB170用 ショルダーストラップ

    unitech
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TB170用 ショルダーストラップです。TB170本体は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech

    PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル

    unitech
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタンセット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)湿度範囲5~95保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS/AERバッテリー稼動時間最長16タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能インジケータLED/スピーカ/バイブレータ動作温度範囲(℃)-20~55対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
  • EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット) unitech

    EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)

    unitech
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • USB 3.0 タイプ-C ケーブル(ハンディターミナル データ通信・充電兼用) unitech

    USB 3.0 タイプ-C ケーブル(ハンディターミナル データ通信・充電兼用)

    unitech
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    データ通信・充電兼用のUSB 3.0 タイプ-C ケーブルです。ハンディターミナル・PDAにも使用可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブルUSB 3.0 タイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • すぐ使えるアプリ付バーコードハンディターミナル BHT-S30シリーズ ウェルコムデザイン

    すぐ使えるアプリ付バーコードハンディターミナル BHT-S30シリーズ

    ウェルコムデザイン
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2Dコードハンディターミナルi、電池別売。

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディターミナル