スマートフォン型端末 :「Micro b」の検索結果
関連キーワード
GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。
液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。
米国軍用規格810G準拠。
高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。
IP65準拠の防塵・防滴性能。
バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。
Wi-Fi/Bluetooth搭載。
GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。
1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)
商品タイプタブレット
仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)
付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)
色ブラック
質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む
外形寸法(mm)220×147×20.9
規格通常3.8V、6200mAh
出力5V/2A
入力AC100~240V(50~60Hz)
センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度
保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠
液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9
インターフェースmicro USB
バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池
メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC
輝度450nits
ディスプレイGorillaGlass3
解像度1280×800ピクセル
使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad
保存温度範囲(℃)-20~65
動作湿度(%)5~95(非結露)
充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)
OSAndroid 7.0 GMS準拠
オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)
強度(落下耐久性)1.2m
特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio
無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)
動作温度範囲(℃)-10~55
USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible
カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。