スマートフォン型端末 :「bluetooth usbアダプタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸) 商品タイプタブレット 仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT) 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) ブラック 質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常3.8V、6200mAh 出力5V/2A 入力AC100~240V(50~60Hz) センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度 保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠 液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9 インターフェースmicro USB バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280×800ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 保存温度範囲(℃)-20~65 動作湿度(%)5~95(非結露) 充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電) OSAndroid 7.0 GMS準拠 オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W) 強度(落下耐久性)1.2m 特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio 無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant) 動作温度範囲(℃)-10~55 USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります