RFID関連商品 :「設置台」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。
・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。
・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。
・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。
・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。
・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディターミナル
- スマートフォン型端末
- タブレット型端末
- RFID関連商品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。