RFID関連商品 :「3m 梱包用」の検索結果
205367G用アンテナケーブル(3m)です。(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
ケーブル長(m)(アンテナ)3
対応機種RS200
アズワン品番64-1136-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合RS804-205367G接続用
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)236.3×236.3×20.5
種類RFID:UHF
周波数範囲(MHz)902~928
防塵防水性能IP65
コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)
RoHS指令(10物質対応)対応
位置底部
インピーダンス(Ω)50
利得(dB)8.2i
偏波右円偏波
動作温度範囲(℃)-40~85
VSWR1.5 以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、
ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)
寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5
質量(g)597
インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック
メモリー容量512MB RAM / 4GB Flash
コネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ
周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))
読み取り速度750 タグ/秒
OSLinux kernel 4.4.14
言語表示英語
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED
無線LANWi-Fi ドングル
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。
・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。
・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。
・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。
・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。
・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディターミナル
- スマートフォン型端末
- タブレット型端末
- RFID関連商品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。