二次元 :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート
インターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)
商品タイプハンディターミナル
対応OSAndroid 11
使用CPUオクタコア 2GHz CPU
メモリー4 GB RAM / 64 GB Flash
言語表示日本語を含む多言語
対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード
画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶
タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応
ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン
キーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー
カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)
インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーション
BluetoothVer.5
GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo
センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー
寸法(mm)151.1×76.8×13.7
質量(g)242(バッテリー含む)
落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)
防塵防水性能IP67
動作温度範囲(℃)-20~60
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)
使用環境温度(℃)0~45(充電時)
相対湿度(%RH)95(結露無き事)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)4100
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)
充電時間(時間)約3(満充電)
バッテリー稼動時間最長15時間
対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)
仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン
セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル
寸法(mm)167×75.5×17
質量(g)270(標準バッテリ搭載時)
規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)
バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)
湿度範囲5~95
使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)
バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
言語表示多言語対応
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS/AER
バッテリー稼動時間最長16
タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能
インジケータLED/スピーカ/バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20~55
対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。