二次元 :「3m 梱包用」の検索結果
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート
インターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)
商品タイプハンディターミナル
対応OSAndroid 11
使用CPUオクタコア 2GHz CPU
メモリー4 GB RAM / 64 GB Flash
言語表示日本語を含む多言語
対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード
画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶
タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応
ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン
キーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー
カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)
インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーション
BluetoothVer.5
GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo
センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー
寸法(mm)151.1×76.8×13.7
質量(g)242(バッテリー含む)
落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)
防塵防水性能IP67
動作温度範囲(℃)-20~60
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)
使用環境温度(℃)0~45(充電時)
相対湿度(%RH)95(結露無き事)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)4100
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)
充電時間(時間)約3(満充電)
バッテリー稼動時間最長15時間
対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)
仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語
セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード
寸法(mm)185 x 70 x 23.8
質量(g)295
温度範囲(℃)充電:0~45
センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)
バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
充電時間満充電まで約4.5時間
相対湿度5~95%(結露無いこと)
ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)
防塵防水性能IP67
使用CPUオクタコア:2GHz
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)
動作時間20時間以上
スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまで
OSAndroid 12
キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI
タッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
BluetoothBluetooth 5.0
インジケータLED, バイブレーター, スピーカー
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)
落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)
対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gears
オーディオ【スピーカー】1W出力, 90dB
USBUSB 2.0, タイプC
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。型番PA768-WA6FRM3Gは、ロングレンジ対応バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 最大 10m離れた所からのバーコード読み取りが可能です。クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)167×75.5×17
質量(g)270(標準バッテリ搭載時)
温度範囲(℃)(充電)0~45
サイズ(inch)6.3
バッテリー(メイン)3.85V/5100mAh(満充電まで約4時間、最長16時間駆動)
メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可)
ディスプレイ太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)、カラー 高解像度LCDディスプレイ 2160 X 1080 (フルHD+)
防塵防水性能IP67 (IEC60529)(IP67、IP65両等級に対応)
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ、 64ビット、 オクタコア 2.7GHz CPU
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)
許容相対湿度(%)5~95(結露ないこと)
OSAndroid 12
言語表示多言語対応
耐久性落下テスト:バンパー有り 1.8 m、バンパー取り外し時 1.5 m、振動と衝撃テスト:高さ 0.5 mより、タンブルテスト600回
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済、AER認証取得済(Android Enterprise認証取得)
タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載 Gorilla ガラス、グローブモード(厚さ最大4mm)・スタイラス・水濡れ状態での操作可能
インジケータLED、スピーカ、 バイブレータ
キーパッドプログラマブルファンクションボタン: デュアルスキャンボタン(両側面): 音量上下ボタン: オン/オフボタン
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素:フロントカメラ、1600万画素:リアカメラ、自動焦点、フラッシュライト付、Google ARcoreサポート
対応ソフトウェア【Azure】SOTI、 AirWatch、 42Gears、 12Manage、 MoboLink (ユニテックオリジナルMDMソフト)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。