仕様【ACアダプタ】IN: AC 100-240V、OUT:DC 5V/2A
適合【BIGLOBEモバイル 対応】docomo(4G)【LINEモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【mineo(マイネオ) 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)/au 非対応【nuroモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【エックスモバイル(X-mobile) 対応】docomo(4G)【NifMo(ニフモ) 対応】docomo(4G)【SORACOM Air 対応】docomo(4G)
寸法(mm)約 219.1 × 80 × 17.8
サイズカード:nano SIM
質量(g)約364
マイクロホンサポート
インターフェースUSB(Type-C)OTG対応/Wi-Fi:2.4GHz, 5GHz(Support IEEE 802.11 a/b/g/n)/Bluetooth 4.0【無線WAN規格】2G:B2/B3/B5/B8、3G:WCDMA(B1/B8)、4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40、GPS, AGPS
バッテリーリチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(内蔵)
メモリー8GB ROM + 1GB RAM
ディスプレイ5.45インチ HD+, 1440×720, IPS
使用CPUQuad Core プロセッサ 1.3GHz
充電時間(時間)約3
スピーカー95 DB
OSAndroid 7.1 SUNMI Cloud OS
保管温度範囲(℃)-40~70
キー電源(画面ロック)、音量キー
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン, Multi-Touch
動作温度範囲(℃)0~45
カメラ仕様500万画素, フラッシュ, オートフォーカス
カードスロットSIM:シングル, 1.8V/3.0V(サポート)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。