特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーエルソリューションズNFCリーダー
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁) 付属品mini Bコネクタ、USBケーブル 質量(g)約33 外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む 電源(V)DC 5 (USB バスパワー) 規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCa ケーブル長(m)1 対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android 周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz) インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります