特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応
仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル
長さ(mm)139.5
幅(mm)71
色黒
高さ(mm)15
質量(g)約200
種類CMOSイメージャ(2次元)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1
入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー
センサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ
分解能3mil(Code39)
保護等級IP65
分解能(mm)3mil(Code39)
インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)
バッテリーリチウムイオン充電池
メモリーROM:32GB、RAM:3GB
動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)3
使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz
保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)
画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶
OSAndroid(TM) 8.1
インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネル
BluetoothVer4.2 Class2(10m)
インジケータLED, バイブレーション
音声スピーカー、レシーバー、マイク
対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite
商品タイプハンディターミナル
読取方式CMOSイメージャ(2次元)
対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)
落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。