1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応 仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル 長さ(mm)139.5 幅(mm)71 高さ(mm)15 質量(g)約200 種類CMOSイメージャ(2次元) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1 入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー センサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ 分解能3mil(Code39) 保護等級IP65 分解能(mm)3mil(Code39) インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C) バッテリーリチウムイオン充電池 メモリーROM:32GB、RAM:3GB 動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと) バッテリー容量(Ah)3 使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz 保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) 耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ) 画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶 OSAndroid(TM) 8.1 インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネル BluetoothVer4.2 Class2(10m) インジケータLED, バイブレーション 音声スピーカー、レシーバー、マイク 対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite 商品タイプハンディターミナル 読取方式CMOSイメージャ(2次元) 対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB) 落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります