二次元 :「赤色LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様バイブレータ:強さ(3段階)調整可能、ブザー:音量 (3 段階)、音程調整可能 付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ トラスコ品番115-3949 ホワイト 質量(g)約60 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)83.0×36.0×21.5 出力Bluetooth Power Class2 角度(°)(視野角/走査角)水平:約 38.0°、垂直:約28.9° 連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 保存温度(℃)-20~60 光源(読み取り)電球色 LED×1個(エイミング光源:シングルライン緑色LED×1個) 通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1 電池リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh) 保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く) 使用CPU32bit CISC/96MHz 防塵・防滴IP54相当 キー方式2キー: トリガ、ファンクション LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青) 使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5 フォーカス(距離)109.2mm(スキャナ先端からの距離) 動作温度(℃)-10~50 画素数(読み取り)30万画素 強度(耐落下)高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下 コントラスト(PCS 値)0.2以上 耐静電気放電非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接) 消費電流(充電時)500mA未満 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 通信距離(m)約10 給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル) フレームスピード(fps)100(最速値) 最小分解能(PCS 0.9 の場合) 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix) NFC(内蔵)ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4 対応プロファイル(Bluetooth)SPP/HID 保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm ブラック 質量(g)約287 バッテリを含む 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6 出力(画像)規定なし 連続使用時間(時間)(電池動作)約20 保存温度(℃)-40~70 光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード) 速度(画像取得)120fps 電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh 保証期間1 年間 視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° 使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア 防塵・防滴IP65相当 使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ) 動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし フォーカス(距離)198mm 画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素) 強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと 光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000 インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電) 消費電流規定なし BluetoothBluetooth(R)5.1 インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED 最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) 保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります