二次元 :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kV ブラック 質量(g)約287バッテリを含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6) 保護等級IP65相当 連続使用時間(時間)【電池動作】約20 光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオード インターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh) 読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応) 保証期間1 年間 ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種 視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° 動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし 保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露) 焦点距離(mm)198 LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED 画素数【読取】1280×800(約100万画素) BluetoothBluetooth(R)5.1 読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15 読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒) 最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) 動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ) 落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『ハンディターミナル』には他にこんなカテゴリがあります