2ページ目: その他試験紙

特価
本日2月16日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
213件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH測定有効範囲から絞り込む
過酸化水素試験紙 100枚入 Serim Research過酸化水素試験紙 100枚入Serim Research
9,798税込10,778
1本(100枚)
当日出荷
過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示測定時間即時アズワン品番4-1647-01
ブック式リトマス試験紙 ケニスブック式リトマス試験紙ケニス(5件のレビュー)
929税込1,022
1箱(200枚)
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
用途酸性、アルカリ性の判定に最適タイプブック式長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36
アシッドテープ(酸漏示色監視帯) 谷口商会アシッドテープ(酸漏示色監視帯)谷口商会
11,980税込13,178
1箱(1巻)
当日出荷
簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)主材質ポリエステル長さ(m)10幅(mm)25厚さ(mm)0.7
ブック式リトマス試験紙 TRUSCOブック式リトマス試験紙TRUSCO
299税込329
1パック(100枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
水分検出試験紙(WATESMO) ケニス水分検出試験紙(WATESMO)ケニス
9,398税込10,338
1個
当日出荷
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12幅(mm)10長さ(m)5
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
ヨウ化カリウムデンプン試験紙 ナリカヨウ化カリウムデンプン試験紙ナリカ(2件のレビュー)
1,150税込1,265
1セット(20枚×10冊)
当日出荷
酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。
長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)ケニス(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 5型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
予約販売
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC乾燥度試験紙用変色表ADVANTEC
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
過酢酸(PAA)試験紙 50枚入 TGK(東京硝子器械)過酢酸(PAA)試験紙 50枚入TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1箱
当日出荷
過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル過酸化水素試験紙 HPシリーズマイクロエッセンシャル
6,598税込7,258
1パック(100枚)
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~750ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、90秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/100/250/500/750ppmアズワン品番64-3727-44
過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ マイクロエッセンシャル過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズマイクロエッセンシャル
6,598税込7,258
1パック(50枚)
翌々日出荷
PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、31秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/250/500/1000/1500/2000ppmアズワン品番64-3727-43
過酸化水素試験紙 100枚入 TGK(東京硝子器械)過酸化水素試験紙 100枚入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1箱
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル過酸化水素試験紙 HPシリーズマイクロエッセンシャル
6,598税込7,258
1パック(100枚)
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppmアズワン品番64-3727-46
バシッドテープ(アルカリ漏示色監視帯) 谷口商会バシッドテープ(アルカリ漏示色監視帯)谷口商会
12,980税込14,278
1箱(1巻)
当日出荷
簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による)主材質ポリエステル長さ(m)10幅(mm)25厚さ(mm)0.7
塩化コバルト紙 (一般試験紙) ナリカ塩化コバルト紙 (一般試験紙)ナリカ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験) Whatman(ワットマン)酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)Whatman(ワットマン)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。
幅(mm)7長さ(m)5
リフレクトクァント紙 Merck(メルクミリポア)リフレクトクァント紙Merck(メルクミリポア)
9,398税込10,338
1箱(50枚)
当日出荷から30日以内出荷
RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素 アドバンテック水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素アドバンテック
1,698税込1,868
1組(30枚)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
試薬 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)試薬 POVテスター 低濃度型用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の液体試薬です。
アズワン品番64-3881-02
分析用試験紙 Merck(メルクミリポア)分析用試験紙Merck(メルクミリポア)
5,298税込5,828
1箱(100枚)ほか
当日出荷
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品保管環境冷蔵
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
ヨウ素試験紙 TOHO(トーホー)ヨウ素試験紙TOHO(トーホー)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻スペアロール、試験管付。
測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)第四級アンモニウム試験紙TOHO(トーホー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
塩化コバルト試験紙 三商塩化コバルト試験紙三商
1,298税込1,428
1セット(200個)
当日出荷
水分を検出する試験紙です。乾燥状態の青色から水分を吸収すると桃色になります。
長さ(mm)60幅(mm)10
酢酸鉛 Ⅱ 試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109511 3Rolls Merck(メルクミリポア)酢酸鉛 Ⅱ 試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109511 3RollsMerck(メルクミリポア)
7,759税込8,535
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0307-35
リトマス試験紙 安積濾紙リトマス試験紙安積濾紙
1,598税込1,758
1組(50枚×10個)
当日出荷から翌日出荷
8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。
付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
ブック式リトマス試験紙 ケニスブック式リトマス試験紙ケニス
799税込879
1箱(200枚)
翌日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
タイプブック式幅(mm)9
半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テストMerck(メルクミリポア)
6,398税込7,038
1箱(100枚)
当日出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙 ケニスアスコルビン酸(ビタミンC)試験紙ケニス
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
塩素試験紙 DeltaTRAK塩素試験紙DeltaTRAK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(6巻)
翌々日出荷
塩素系消毒剤の濃度確認が手軽に行えます。カラーチャートにより判定が容易です。
付属品プラスチックディスペンサー 1個幅(mm)4長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10・50・100・200アズワン品番2-3570-01
一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC一般試験紙 コンゴーレッドADVANTEC
2,698税込2,968
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
感水試験紙 1パック 50枚入 WS paper感水試験紙 1パック 50枚入WS paper
4,998税込5,498
1パック(50枚)
翌々日出荷
噴霧する水による変色で粒子の大きさや分布の確認が可能です。
材質特殊コーティング紙
塩素試験紙 マイクロエッセンシャル塩素試験紙マイクロエッセンシャル
1,398税込1,538
1パック(200枚)ほか
翌々日出荷
消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
2744940 テストストリップLR 塩化物 東亜DKK2744940 テストストリップLR 塩化物東亜DKK
22,980税込25,278
1個
49日以内出荷
測定範囲30-600mg/L測定項目塩化物
コントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ) ダイヤアクアソリューションズコントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ)ダイヤアクアソリューションズ
22,980税込25,278
1箱(100枚×1箱)
4日以内出荷
コントライム K-6000シリーズ用の詰替用試験紙です。試験紙のみの販売です。
用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1、検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器に静かに押し出す。2、テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。入数1箱(100枚)
リトマス試験紙 リトマス赤 アズワンリトマス試験紙 リトマス赤アズワン
999税込1,099
1巻
当日出荷
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
試験紙 アイシス試験紙アイシス
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷
試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
幅(mm)7長さ(m)5

試験紙』には他にこんなカテゴリがあります

その他試験紙