3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング