フレコンバック、モッコ :「土のう袋 400」の検索結果
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
フレコンバック、モッコ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。