コンテナバック(エコノミータイプ)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバック2型排出口ありTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000
耐候性フレコンバッグTRUSCO¥23,980~税込¥26,378~
1袋(10枚)
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。<br />河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。<br />作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)1050横(mm)1100
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)TRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
コンテナバック1型排出口なしTRUSCO翌々日出荷
ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
PPロープモッコ(マスクタイプ)TRUSCO7日以内出荷
軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。<br />繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。<br />荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。
用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。材質ポリプロピレン最大使用荷重(t)0.5網目(mm)200
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)TRUSCO翌々日出荷
本体原反に抗菌剤を配合しています。
長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)TRUSCO翌日出荷
JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000