ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
本体原反に抗菌剤を配合しています。
長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途農業、食品関係での使用に
仕様排出口あり、ラミネートなし
質量(kg)2.52
寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350
投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500
外径(mm)900
最大荷重(kg)充填:1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
1袋
¥3,333
税込¥3,666
翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様(ラミネート)なし
質量(kg)2
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし
質量(kg)1.9
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700
最大充填質量(kg)1000
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
フレコンバック、モッコ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。