2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3259 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)1.7 タイプ丸型 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,398 税込5,938
当日出荷

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3260 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)2.3 タイプ丸型 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

『フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります