カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 保管用品
        • フレコンバック、モッコ
          • フレコンバック
            • フレコンバック丸型(5)
さらに商品を絞り込む

フレコンバック :「産廃袋」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
産廃用フレコン 内袋付 モリリン産廃用フレコン 内袋付モリリン
13,980税込15,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラフレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)カンバラ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1束(10枚)
当日出荷
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善)フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1セット(10枚)
6日以内出荷
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍<br />バージン原料を使用している為、強度に優れており、品質も安定<br />食品衛生法に適合した本体生地を使用<br />【YZ-1(排出口なし/反転ベルト付き)】<br />・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出せます<br />・1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい<br />【YZ-2(排出口付き/反転ベルトなし)】<br />・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます<br />・2回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 バージン 建設 工場 作業 吊り下げ材質ポリプロピレン、ポリエチレン高さ(mm)1080外径(Φmm)Φ1100最大充填質量(t)1
フレコンバッグ コンテナバッグ 丸型 リサイクル原料 YAMAZEN(山善)フレコンバッグ コンテナバッグ 丸型 リサイクル原料YAMAZEN(山善)
8,798税込9,678
1セット(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍<br />リサイクル原料を使用した産廃向けフレコンバッグ<br />【YBAG-1(排出口なし/反転ベルト付き)】<br />・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます<br />【YBAG-2(排出口付き/反転ベルトなし)】<br />・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。<br />【YBAG-3(排出口なし/反転ベルトなし)】
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 建設 工場 作業 吊り下げ材質ポリプロピレン、ポリエチレン外径(Φmm)Φ1100
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし ジェイワークスプランニングフレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なしジェイワークスプランニング
1,498税込1,648
1枚
7日以内出荷
◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!<br />◎ワンウェイタイプ<br />◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)<br />◎UV剤使用
用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。<br />*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750

フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります

産廃袋特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら