「材質(本体)」から絞り込む
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)吉野翌日出荷
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型吉野当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります