コンテナバッグ ブラックコンドーテック¥29,980税込¥32,978
1セット(10枚)
8日以内出荷
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3