フレコンバック丸型 :「大型土のう袋」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質(本体)」から絞り込む
ポリプロピレン(2)
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
縦(mm)1050
横(mm)1100
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック丸型
- フレコンバック角型
- フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコンバック丸型 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。