17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(本体)」から絞り込む
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 容量1000L 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:なし トラスコ品番397-7790 質量(kg)1.82 包装形態 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KR-2-BB-1 1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ) コンドーテック 動画あり
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き 型式KR-2-BB-1 寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100 質量(kg)2.5 ベルト幅(mm)100 容量(m3)1 充填量20kN/m3
1パック(5枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

2T オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) 田中信鉄工所 動画あり
用途土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能 。安全の確保・作業負担の軽減が可能 。最大使用荷重2t 。NETIS登録済 [QS-220031-A] 仕様最大吊荷重量:2000(kg) 本体質量(kg)20 取扱説明書(13.63MB)
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)1050 横(mm)1100
1袋(10枚)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:あり トラスコ品番397-7803 質量(kg)1.98 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型・内袋なし ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約1.50 直径×高さ(cm)広げた時:110×262 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型 ブラック ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約2.55 耐候性3年対応 直径×高さ(cm)広げた時:110×185 耐荷重(t)2
1セット(10枚)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型 ブラック ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約1.90 耐候性1年対応 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ユタカメイク耐候性フレコンバッグ
エコ商品
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。 形状丸型 ブラック タイプ排出口無 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。 種別排出口:あり ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
18,880 税込20,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm)1100 横(mm)1100 最大充填質量(kg)2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。 寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 質量(kg/枚)約1.6
1パック(10枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります