63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 角型モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
フレコンバック角型 佐藤ケミカルフレコンバック角型佐藤ケミカル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000トラスコ品番658-3552材質PP高さ(mm)1200縦(mm)860横(mm)860
コンテナバック カバー付 角型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)コンテナバック カバー付 角型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角ベージュ容量(m3)0.86
5年耐候黒枕土のう モリリン5年耐候黒枕土のうモリリン(2件のレビュー)
499税込549
1束(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などにUV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン寸法(cm)約25×90
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3旭産業
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバック 大洋製器工業フレコンバック大洋製器工業(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
千尋バック(フレコンバック) モリリン千尋バック(フレコンバック)モリリン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10枚)
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
17,980税込19,778
1セット(10袋)
4日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。
用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】1100×900×650ベージュ容量690高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)1100×900荷重(kg)【充填】1000
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
17,980税込19,778
1セット(10袋)
5日以内出荷
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型ベージュ容量200高さ(mm)900タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)250×300
コンテナバッグ コンドーテックコンテナバッグコンドーテック
21,980税込24,178
1パック(10枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
●排出口・下全開なので楽々排出。 ●破砕品、粒状品に最適。 ●100%バージン材使用
用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
0.8t角型フレコンバッグ エスコ0.8t角型フレコンバッグエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
寸法(mm)860×860×1000容量(L)800
コンテナバッグ コンドーテックコンテナバッグコンドーテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
0.2ton 角型フレコンバッグ エスコ0.2ton 角型フレコンバッグエスコ(3件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き モリリンレクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付きモリリン
19,980税込21,978
1セット(5枚)
4日以内出荷
スレート板・ケイカル板・サイディングなどに吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン
コンテナバッグメッシュバッグ大 旭産業(シート)コンテナバッグメッシュバッグ大旭産業(シート)
8,998税込9,898
1袋
予約販売
従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに仕様排出口なし、内袋なしトラスコ品番195-1439幅(mm)940質量(kg)2タイプワンウエイ奥行(mm)940ベルト色ブラック縦(mm)1000横(mm)940外径(mm)940アズワン品番64-8408-98最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
19,980税込21,978
1セット(10袋)
5日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。
用途ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。農作物の収穫運搬用。流動性の高い粉体などの運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型ベージュ容量350高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)860投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)340×400
土のう角型 アイネット土のう角型アイネット
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
1.5ton 角型フレコンバッグ エスコ1.5ton 角型フレコンバッグエスコ
7,350税込8,085
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-12寸法(mm)1050×1250×900(H)タイプ注入口全開容量(L)1417
2年耐候土のう袋 モリリン2年耐候土のう袋モリリン
649税込714
1束(10枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
3年耐候土のう袋 モリリン3年耐候土のう袋モリリン
799税込879
1束(10枚)ほか
4日以内出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
コンテナバック(フレコンバック) 角1型 昭和商会コンテナバック(フレコンバック) 角1型昭和商会
1,698税込1,868
1枚ほか
翌々日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。寸法(mm)860角×H1200タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750
角型フレコンバッグ用カバー エスコ角型フレコンバッグ用カバーエスコ(2件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
22,980税込25,278
1セット(10袋)
5日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型ベージュ容量300高さ(mm)750タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)700投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)700×600
枕土のう モリリン枕土のうモリリン(1件のレビュー)
299税込329
1束(5枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに
材質ポリエチレン寸法(cm)約25×90
角型コンテナバック1t 排出口無 WING ACE角型コンテナバック1t 排出口無WING ACE
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860
フレコンバック用 UVスーパーカバー 角型 HIDAXフレコンバック用 UVスーパーカバー 角型HIDAX
30,980税込34,078
1セット(10枚)
4日以内出荷
UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適 屋外での長期保管に最適! ・完全防水! 生地厚み: 350 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE)形状角型質量(kg)2シルバー高さ(mm)1200外径(mm)□1200
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
15,980税込17,578
1セット(10袋)
4日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。 1000W x 800D x 850Hのメッシュボックスにぴったりのサイズです。
用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様【吊り方】4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りロープ】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】900×700×650ベージュ容量415高さ(mm)660タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)Φ900×700荷重(kg)【充填】1000
隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ小泉製麻
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬ベージュ容量(L)1440関連資料(5.95MB)最大充填質量(kg)1090排出口径(Φmm)Φ500×H450
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
14,980税込16,478
1セット(10袋)
5日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。
用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト形状丸型ベージュ容量200高さ(mm)650タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)650投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500最大充填質量(kg)1000
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
8,798税込9,678
1セット(10袋)
7日以内出荷
運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすい青色なので、色別用途も可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型青色容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
バロンフゴ 小泉製麻バロンフゴ小泉製麻
54,980税込60,478
1セット(20枚)
8日以内出荷
道具の持ち運びに、農作業・園芸・造園作業・清掃作業等に最適です。 折りたたみが簡単で、軽くて持ち運びに便利です。 生地にラミネート加工を施しているので汚れにくいうえ、水で洗えます。 本体全体の生地が二重になっているうえ、底面には補強布がついているので丈夫です。 口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。 横取っ手と逆取っ手がついており作業性が良いです。
寸法(cm)55×55×H60
コンテナバッグ角型底十字ベルト 旭産業コンテナバッグ角型底十字ベルト旭産業
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
1.0t 角型フレコンバッグ エスコ1.0t 角型フレコンバッグエスコ
3,250税込3,575
1個(1個)
翌日出荷
角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすいです。反転ベルト付きなので反転排出が楽です。
材質ポリプロピレン容量(L)1000耐荷重(kg)1000サイズ(Φmm)860×860×2000(H)
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
8,798税込9,678
1セット(10袋)
4日以内出荷
運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型オレンジ容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
18,980税込20,878
1セット(10袋)
5日以内出荷
ワイヤー入りでしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用。枝、落ち葉入れなどの運搬用。重機が入れない場所の廃棄物運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型容量180高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)-最大充填質量(kg)400排出口径(Φmm)なし
角型フレコンバッグ(2重構造) エスコ角型フレコンバッグ(2重構造)エスコ
12,000税込13,200
1個(1枚)
翌日出荷
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無材質ポリプロピレン容量(L)1,050耐荷重(kg)1,000ベルト色上部ベルト:黒注入口全開サイズ(mm)2100×1000×500(H)耐候性4ヶ月
1年耐候土のう袋 モリリン1年耐候土のう袋モリリン
599税込659
1束(10枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
短期工事(約1年)に最適な土のう袋です1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
フレコンバッグ ユタカメイクフレコンバッグユタカメイク
19,980税込21,978
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。ベージュRoHS指令(10物質対応)対応

フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック角型