旭産業翌々日出荷
今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)。箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)。スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)
用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。トラスコ品番250-3664種別角型材質本体:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100容量(L)1210耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし