フレコンバック角型 :「大型土のう」の検索結果
関連キーワード
「材質(本体)」から絞り込む
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7510
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)外あり
トラスコ品番412-7528
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
寸法(mm)860角×H1200+投入口H750
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白
タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付
ベルト幅(mm)100
質量(kg/枚)約1.9
1パック(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック丸型
- フレコンバック角型
- フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコンバック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。