38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45
1個
20,980 税込23,078
欠品中

LILIEL(リリエル)非接触カード
仕様白無地 タイプEM125kHz
1個
999 税込1,099
欠品中

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
欠品中

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力80kg 消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート 表面処理
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
材質ABS樹脂 表面処理
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 鍵付 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) ボルト(mm)(デッドボルト)72 適合扉厚(mm)30~45 キー2本付
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 DSS/LSS信号ダブル接点内蔵。
定格電圧DC12V/DC24V 吸着力200kg 消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス800 K887T
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ引違い戸自動施錠 表面処理シルバー塗装(AS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)22~44 なし
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力150kg 消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC24 吸着力50kg 消費電力0.093A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス500 22200
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ彫込本締錠 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45 バックセット60mm(51mm)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス800 22804
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 表面処理シルバー塗装(AS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス2100 22404M
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通り タイプ面付本締錠鍵付 表面処理シルバーメッキ(WB) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45 キー2本付
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)LED内蔵開錠スイッチ
DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。
出力接点C接点(COM/N.C/N.O) 設置場所屋内
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)VOLCALOCK専用制御盤
電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。
消費電力0.8A 入力電源AC100V
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10% 消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。 ソレノイド方式で即時施解錠を実現。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 警備用/管理錠として最適です。
定格電圧DC12V 吸着力約40kg 消費電力0.048A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ彫込本締錠 鍵付 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45 バックセット60mm キー2本付
1個
35,980 税込39,578
15日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TM
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です) スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン 表面処理シルバー塗装(AS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)22~44 キー2本付
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

LILIEL(リリエル)開錠スイッチ
出力接点C接点(COM/N.C/N.O) 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠
施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力200kg 消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。
材質ポリカーボネート 表面処理
1個
5,998 税込6,598
欠品中

LILIEL(リリエル)フック式電気錠
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC12V対応 消費電力0.19A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897T
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン 表面処理シルバー塗装(AS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)22~44 なし
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)非接触タグ
タイプEM125kHz
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10% 消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A 使用周囲温度(℃)0~+60
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10% 消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A 使用周囲温度(℃)0~+60
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
定格電圧DC12V 吸着力80kg 消費電力0.24A
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 鍵付 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) ボルト(mm)(デッドボルト)110 適合扉厚(mm)30~45 キー2本付
1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷

屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10% 消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型大型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力680kg 消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)施錠状態表示LED内蔵
通電時に施錠する電磁錠です。 施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 屋内用電磁錠に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力270kg 消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 防止型の為、屋外で使用可能です。 大~中型扉への施工に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V 吸着力410kg 消費電力(DC12V)0.41A、(DC24V)0.21A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります